デジタルバッテリーテスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35743251 品番PBT-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。
バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。
CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。
バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。

測定範囲CCA(100〜850)、EN(200〜900)、IEC(125〜550)、DIN(120〜550)、SAE(200〜900) 使用電圧範囲(V)8〜17 材質プラスチック 寸法(mm)180×90×35 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-18〜50 表示3LED(緑・黄・赤)
注意
※CCAの測定値は、メーカー及び測定機器により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする