※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35743294 #10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35743294 #10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35743294

ノーリツばんせん

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 35743294 品番 #10×900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)900 線径(Φmm)3.1 番手#10 本数190〜200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11075477
2022-06-07
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

コスパが良く、使用において特別にこだわりを持たないならば、十分に使い勝手が良いことが購入の継続に結び付いています。

1人が参考にしています
対象商品:
35743294
2020-11-19
用途:
物同士を結ぶ時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な商品もありますが、やはりJIS規格のこの番線が良いです。使いやすいです。毎年必要なものですから大変重宝してます。

対象商品:
35743294
2020-08-24
用途:
祭り時、屋外使用
有限会社アニスト 様

祭りの祭車の骨材を固定するのに使ってます。毎年必要なものですから大変重宝してます。

対象商品:
11075477
2018-09-21
用途:
足場工事
株式会社イセイ興産 様 (建設業・工事業)

使いやすい長さに切ってあるので 巻番線より切る手間が省けるので
良い。

対象商品:
35743303
2017-07-11
用途:
足場組立

安価な商品もありますが、やはりJIS規格のこの番線が良いです。

対象商品:
11075477
2017-02-08
用途:
物同士を結ぶ時

メーカー物で使いやすく、強度もあり安心して使用できる。

対象商品:
11075477
2016-08-15
用途:
材料などの結束作業

モノタロウさんの番線は油が残って手が汚れますが、こちらのはきれいに脱脂されていて余計な汚れが発生しません。

2人が参考にしています
対象商品:
11075477
2016-01-12
用途:
結束
個人のお客様

黒皮なので、油でベトベトしない。手袋が汚れず良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする