- 前割普通便座 大阪魂 35743321 - 前割普通便座 大阪魂 35743321 - 前割普通便座 大阪魂 35743321

前割普通便座

(68件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35743321 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
形状前割 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35743321
2021-08-13
用途:
便座交換
その他業種

古くなったせいか弾力性がなくなり便座が割れて困っていました。
ワンルームによくある janis の便器で寸法を測定しましたが仕様書内の寸法内というのはわかりましたが実際に合うか心配でした。
スライドヒンジがあるため、ピッタリ合いました。ありがとうございます。
発送も早く対応いただきありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
35743321
2021-11-06
用途:
自宅メンテナンス
サービス業

相当昔の製品に付けましたが
取り付け簡単で使用感も必要十分でした。
到着が思ったより早く助かりました。

対象商品:
35743321
2021-09-24
用途:
自宅トイレの修理
製造業

台風が近づいている中、迅速な対応で非常に満足しています。
品物の品質も期待通りで満足しています。
また困った際は利用させていただきます?

対象商品:
35743321
2021-02-27
用途:
破損した物と交換
その他業種

賃貸物件の便座のフタにヒビが入り、交換用のフタを探して、やっとこちらで見つけることが出来ました。便座取り付け棒の穴の幅がどう計っても135ミリで、140ミリの物が入るか心配でしたが、何とか取り付けられました。とてもしっかりした作りで安心しました。既存のものよりしっかりしているくらいです。説明もわかりやすいので簡単に取り付けられました。

以前のものを取り外すのが逆に大変でした。
経年の汚れが溜まりでネジの部分がかなり固くなっていました。

退去の際に、不動産屋さんに取られる修繕費よりずっと安く済んだと思います。何より、新品は気持ちがいいです。
このお値段から見ると、とても良い品だと感じました。

助かりました。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
35743321
2021-06-02
用途:
普段使い
運輸・通信業

団地の便所ですが自分で簡単に取り付けできました。
フタが付いただけでもかなりグレードアップした気がします。

対象商品:
35743321
2021-03-16
用途:
便座破損の交換
こが歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

TOTOの便器なのでTOTOに問い合わせしたのですが、今は先割れは無いと言われ困っていたので、モノタロウで見つかって助かりました。洗浄便座は好まないし、丸便座は布カバーが使えないので、本当に良かったです。

2020-12-08
用途:
交換
その他業種

古い便座を外すのに一緒に購入した工具が役に立ちましたが、円錐パッキンには対応出来ず苦労しましたが外してしまえばとても簡単に取り付けることができました。安い割にはしっかりしてい大変満足です。
また壊れたら次は簡単に外れると思うので安心です。この商品が廃盤にならないように宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
35743321
2021-10-25
用途:
破損による交換

見た目がよくて、しっかりとした製品で取り付けも簡単でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする