曜日別特売
PK-20 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク 35744861

 

PK-20 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク 35744861
PK-20 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク 35744861
PK-20 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク 35744861
PK-20 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンク 35744861

プレミアム軽天ビス ラッパ頭

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM3注文コード35744861品番PK-20 小
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。

ねじの呼びM3径(Φmm)3全長(mm)20頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 木材を軽鉄下地に止付ける作業
株式会社羽瀬工務店建設業・工事業

先が少しあまいのか刺さりにくかったので止付け作業に時間が掛かりました

1が参考にしています
2025-01-04
用途: 食い込みが良かった
サービス業

軽天組んで耐火壁を作る際 よくねじ込みが出来て助かりました。高所でもストレスなく作業できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35744922
2023-08-23
用途: LGSへのビス止め
医療・福祉・介護関連業

12.5mmの石膏ボードの奥にあるLGSに、棚や鏡を取り付ける為に購入しました。
M3.5の41mmを、棚に6本、鏡に2本使いました。
下穴が要らないとありましたが、手回しのドライバーだったせいか、合計8ヶ所のうち6ヶ所については無理だったので、薄鋼板用の「ちょっとだけ下穴ドリル2mm」で下穴を開けました。
そうすると軽いながらもギュッ、ギュッっと入って行く手ごたえがあって、6.7Kgの木製棚が、初めの1本でかなりしっかり止まりました。中央に2本留めてからは、手で支えなくてもガッチリしていたので、両手で力を籠める事ができ、残り4本も楽にネジ込めました。
鏡の方は1Kgくらいの物なので、こちらも楽にあっという間に壁にしっかり取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 35744904
2018-08-03
用途: DIY
その他業種

とにかく安い。ドライバービットにも絡みやすく最高品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35744886
2015-11-26
用途: 軽天作業
有限会社ライフステージ

メーカーにより同じ ビスでも価格がかなり差があり、安い購入できるに越した事はないのですが、作業性に問題があると困ります。試しに購入しましたが、作業性もいいので今後も購入予定です。

対象商品 : 35744913
2016-05-16
用途: 改修工事

安くてとても満足。

対象商品 : 35744895
2013-09-27
用途: PB張り
個人のお客様

プスッといく感じはストレスなく使える。たぶんこれを定番にする。

対象商品 : 35744861
2014-11-27
用途: 棚板にアングル固定

軽天に限らず、薄い鉄板なら下穴なしで貫通できるのが素敵。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする