PK-22 カラー 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク 35744974 PK-22 カラー 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク 35744974 PK-22 カラー 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク 35744974 PK-22 カラー 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク 35744974 PK-22 カラー 小 プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンク 35744974

プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) ねじの呼びM3.5 全長(mm)22 注文コード35744974 品番PK-22 カラー 小
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はねじの呼び・全長・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。

ねじの呼びM3.5 径(Φmm)3.5 頭径(Φmm)7 全長(mm)22 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35744965
2020-06-11
用途:
ジプトーン留め

ホームセンターで買った他社品の方が軽天への食い込み速度も速く綺麗に仕上がる

対象商品:
35744992
2015-07-09
用途:
天井ボード工事

普通に使える

3人が参考にしています
対象商品:
35744965
2015-02-08
用途:
ボード(ジプトーン)仕上げ工事
蓮池建創 様

安くても品質に問題ありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする