※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束線(1kg巻) ステンレス線

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)1.5〜1.6 注文コード35745157 品番#16 ステンレス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は線径など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)約62 線径(Φmm)1.5〜1.6 番手#16 材質ステンレス(SUS304)線

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35745157 #16 ステンレス 10282447 #16 ステンレス 結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク 結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク 1巻 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
有刺鉄線を張るとき
教育・研究機関

ステンレス製なので、非常にしっかりしていて、簡単に切れません。そのため、作業は大変でしたが、長持ちするはずです。安価で手に入り、大変ありがたかったです。

対象商品:
10282431
2017-11-05
用途:
浮き桟橋のフロート固定
株式会社テレフォンサービス 様

未使用のため不明だが見た目は普通。耐候性に期待している。

対象商品:
35745114
2017-05-08
用途:
DIY工作

ホームセンターなどの店頭では置いてない径4mmが手に入り助かります。状態も良いので満足しています。

対象商品:
35745123
2017-01-15
用途:
プランターのビニルカバーの支柱用

リーズナブルな価格です。作業には十分でした。他の用途にも使うつもりです。

対象商品:
10282447
2016-06-01
用途:
イノシシ防柵の結線
その他業種

思ったより丈夫過ぎてペンチで切るのに大変だったけど強度的には満足でした。

対象商品:
10282431
2014-08-15
用途:
屋外での物干し台ほか各種緊縛用

錆びを心配しなくて良いステンレスで、色々な屋外緊縛作業に使えます。価格も手ごろです。

対象商品:
10282431
2012-09-16
用途:
屋根の雪止め金具とアングルの結束など

お買い得だと思います

対象商品:
10282456
2017-09-12
用途:
屋外での農作業用に柵等の締め付け
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

未だ使用して時間がたってませんが、絞め具合も通常とかわりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質がステンレスとありますが、どのステンレスになるのでしょうか。
回答:
こちらの材質はSUS304でございます。
1人が参考にしています
2013-11-26

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする