ステンレス手すり

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35745211 品番Φ25×400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕上鏡面仕上(つやあり) 付属品手摺のすべり止300mm×1 材質SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)73 寸法E(mm)3 寸法B(mm)400 寸法C(Φmm)68 寸法A(Φmm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35745211 Φ25×400 41727325 Φ25×400 ステンレス手すり ハイロジック ステンレス手すり ハイロジック 1本 6,398 税込7,038 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745211
2019-02-11
用途:
船のてすり
農・林・水産業

海水のかかる場所で使用。
1週間で少し錆びてきましたが、それからは全く錆びは広がらずなんの問題もないです。

ただ溶接が点付けなので、そのうち取れそうですが、
溶接箇所にコーキングをしておけば、海水でも安心です。

追加でまた購入しました!!

対象商品:
35745202
2018-12-01
用途:
屋根裏点検口の上がったところ

いかにも丈夫そう。でも持ち手とツバの溶接は半分くらいしかなくて、イマイチかも。商品パッケージのイラストと異なり、すべり止めが、曲がっている部分にまでかかるのだが、伸ばしながら貼るとぴったりとフィットする。面白い。価格相応かもしれないけど、十分に満足。

対象商品:
35745211
2018-03-24
用途:
浴室の壁に取り付け座椅子から立ち上がる時のサポート用に付けました。

まだ取り付けて1週か何ほどで様子見と言う所、掃除の時バスマジックリンを付け柔らかい布で洗い仕上げに乾いたタイルで拭いています。いつまでもきれいに使いたい為。
商品自体はまずまずです、アール部が溶接してあるのか、何かの加工で曲げて有るのか、90度のアールでは有りません(微妙なアールです)。ステンレスで(ステンレスの純度と言いますか素材は?ですが)この金額でステンレス商品はまず無いと思います。取り付けビスもしっかりしたビスが付いていました。本体の太さ的は32ミリより25ミリがスマートで好きです、ためしに太い方も取り寄せましたが25ミリにしました。まずまず満足です。

対象商品:
35745202
2018-04-24
用途:
プレジャーボートの手摺りとして
杉山工業 様 (製造業)

とにかく作りがキレイ!とても良い。この価格でこの価格でこのクォリティは素晴らしい!

対象商品:
35745236
2018-11-21
用途:
お風呂の手すり
農・林・水産業

この値段でステンレスはなかなかありません。
造りもしっかりしています。
付属ネジもステンレスです。

対象商品:
35745227
2017-12-01
用途:
浴室用手すりとして
株式会社日吉建設 様 (建設業・工事業)

高齢者住宅改修介護保険適用物件で、使用しましたが
安いのに作りがしっかりしていてちょっとびっくりです。
付属のビスは使用しませんでしたが
これは他メーカーの半額以下でこのクオリティとは
すごすぎると思います。

対象商品:
35745236
2017-12-03
用途:
父親に

身体が弱ってきたため,外でポストに行くために取付ました。安いけど強そうですね。

対象商品:
35745236
2018-09-17
用途:
懸垂トレーニング
サービス業

安価でしっかりしていて満足です。
到着も早くて、すばらしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする