リキッドタイプラビングコンパウンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4.5L) 注文コード35745507 品番#100-L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

アクリル、ウレタン塗膜その他高級仕上げの研磨に塗膜をキズつけることなく研磨仕上げができます。
バフは、ウールバフ、タオルバフ、スポンジバフのいずれも使用できます。

タイプリキッドタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
FRPの研磨仕上

#800〜1000のペーパー目に対応するサンジェットのコンパウンドはベージュであるため、白い製品の場合微かに黄みを帯びて、溶剤等で落とす作業が発生していた。その点このコンパウンドは白いので、製品に色移りすることなく作業の効率化を図ることができた。
ネットショップではあまり扱われていなく、調べた中ではモノタロウが一番安いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする