ソーラー
ソーラーの 自動車用研磨
ソーラーの コンパウンド
ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
35745534
品番
P2000
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
環境対策品 NON VOC。
抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。
P2000ペーパーの目が除去できます。
ウールバフで研磨、スポンジバフで仕上げができます。
目の粗さ
極細目
研磨力(ペーパー相当番手)
P2000
タイプ
ペースト
用途
研磨・仕上用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.3kg
RoHS指令(10物質対応)
対応