大塚刷毛製造
純綿厚地シート 白
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35745936
品番
240132 0000
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
建築現場・高速道路・橋梁現場など屋内外を問わず、塗装養生をはじめ現場作業には欠かせません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生シート 布製
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
材質
布(綿)
色
白
寸法(m)
2.7×3.6
シート厚さ(mm)
約0.09