202621 0550 車両用タンカルコロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 テープ種類:和紙(243J) 35746112

車両用タンカルコロナマスカー ショートタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 シート幅(mm)550 注文コード35746112 品番202621 0550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシート幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却などの産業廃棄物処理が容易にできます。

シート幅(mm)550 仕上幅(mm)150 折数5 種別タンカルフィルム 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム テープ種類和紙(243J) シート長さ(m)33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35746112 202621 0550 05838971 202691 0550 車両用タンカルコロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 車両用タンカルコロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 1箱(5巻) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05838987
2020-10-30
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業時に使用しますので、低コストにおさえたい商品です。

対象商品:
05838987
2012-10-01
用途:
自動車補修
有限会社ゴールドリーフ 様

新聞紙とマスキングテープを使っていたよりも早く、結果的にコスト面が安くつきました。

対象商品:
05838971
2012-05-08
用途:
車両マスキング

使用頻度が多いので安いのは助かります。質・価格共にやや満足。
テープ部分の粘着力が弱いのもがあったがその上からマスキングで留めて使用。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする