ブロックマスカー

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 シート幅(mm)550 注文コード35746146 品番6753
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,284 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はシート幅など2種類から選べます 他の種類を見る

溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。
塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。
100℃・40minの乾燥に耐えます。

シート幅(mm)550 トラスコ品番293-0994 型式6753 折数1 種別車両用 テープ幅(mm)15 材質(シート)特殊コーティングペーパー テープ種類343 仕上幅(mm)290 シート長さ(m)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:493
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35746137
2025-07-24
用途:
塗装に使用
農・林・水産業

先ずホームセンターの薄いやつより丈夫でしっかりマスキング出来て安心出来ます。下に染み込む事もなく使いやすいです

対象商品:
35746137
2020-02-25
用途:
塗装のマスキング

二重貼りの必要がないので便利。
できれば150o程度のシート幅のラインナップも追加してもらえると有り難いのですが。

3人が参考にしています
対象商品:
35746137
2019-07-29
用途:
自動車塗装時
合同会社 田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

二枚張りしないで良いのでコスト削減にも繋がります。
お薦めです。

対象商品:
35746137
2017-10-08
用途:
塗装作業時
HASHIMOTO 様 (その他業種)

片側にマスキングテープ貼り付け済なので作業効率がはかどりました。 ただ、糊面の位置関係上、左側をマスクする際は上から下に貼れるのに対して、右側をマスクする場合は下から上に貼っていかねばならないので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする