ステンレスU型フード付換気口

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35746182 品番150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。

材質ステンレス(SUS304) 呼び径(Φmm)150 高さ(mm)50(水止め) 適合パイプ径(Φmm)147〜157 金網13メッシュ 種類U型フード付換気口 寸法L(mm)207 寸法A(mm)226 寸法F(mm)7 寸法D(mm)134 寸法E(mm)180 板厚(mm)(本体、ガラリ板、フード)t0.5 寸法M(mm)190 寸法N(mm)182 寸法O(mm)34 寸法I(mm)162 寸法J(mm)59 寸法G(mm)6 寸法K(mm)22 寸法C(Φmm)143 寸法B(Φmm)148 寸法H(°)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35746182 150 53104109 150 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35746182
2020-09-26
用途:
台所換気扇フード

これに交換したら、大雨で逆流することが無くなりました。

対象商品:
35746173
2020-06-04
用途:
トイレの換気扇に使用
製造業

外からの雨も入らない構造で、虫も入らないくらい網目が細いので安心して使えそうです。
気に入ったのでリピート購入します。

対象商品:
35746173
2020-02-03
用途:
浴室の排気
飲食業

浴室の換気扇排気用に購入。防虫網は、奥で固定されています。
浴室排気での使用なので、湿気でほこりが固着すると思いますが、
どうしようかなという感じです。

対象商品:
35746173
2020-03-09
用途:
外壁交換用
有限会社ワタナベ・トレーディング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近の気象的には風が強く吹いて雨が巻き込んでくるので対策用として交換しました。

対象商品:
35746182
2019-10-01
用途:
排気口のカバー
農・林・水産業

今までのプラスチックカバーがボロボロになり、ステンレスだと長持ちしそうだし見た目にもかっこ良かった。

対象商品:
35746173
2019-08-06
用途:
小屋裏の換気口代わりに使用

同じ型で他社製品より安価です。
使いやすいかと思います。

対象商品:
35746173
2019-10-15
用途:
金属サイディング張替え
孝塗装 様 (建設業・工事業)

150の塩ビパイプに取り付けでしたが、内径が小さいので、スポンジパッキンなど調整してからじゃないと緩いです。

対象商品:
35746182
2019-04-30
用途:
吸気口増設

価格が安くて施工も一般品と変わらず簡単でした。
他の方も書かれていますが、ビス固定用の穴が
あいていればさらに良い商品となると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
FDがついているものはありますか?
回答:
設定温度72度の商品でしたら、 宇佐美工業の注文コード:36683096にて取り扱いがございます。
2人が参考にしています
2011-09-27

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする