ペンシルハイテスタ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35747783 品番 3246-60
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護

直流電圧(V)
419.9m〜600 5レンジ
基本確度±1.3%rdg/±4dgt
交流電圧(V)
4.199〜600 4レンジ
基本確度±2.3%rdg/±8dgt(平均値整流)
抵抗(Ω)
419.9〜41.99M 6レンジ
基本確度±2.0%rdg/±4dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×182×26.5 質量(g)80 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1、連続使用時間150h 幅(mm)30 奥行(mm)26.5 高さ(mm)182 付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1) トラスコ品番392-5145 表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt 連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時) 機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能) サンプルレート(回/s)2.5 導通範囲(ブザー)(Ω)50±40以下でブザー音 確度保証期間1年 ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下 オートパワーセーブあり(キャンセル可能) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35747783
2023-06-27
用途:
演出機材のメンテナンス作業
サービス業

信頼のHIOKI。
ずっとクランプテスターやカードタイプは使ってきましたが、手軽で使いやすく持ち運びやすいこの形がとても便利です。
収納しやすいのも◎

対象商品:
35747783
2020-12-10
用途:
空調機修理や取付、電気工事
梶原電化 様 (卸売・小売業)

一番、使いやすい。
腰ベルトのポケット部に入れて使用しますが、
ほかの工具と接触すると、勝手に電源が入ってしまうのが難点。

対象商品:
35747783
2017-12-08
用途:
機器
福山建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ポケットに携帯するには、やや不便で机上での小作業に重宝しているが、追加機能として、非接触での電圧確認が出来れば便利。

対象商品:
35747783
2021-02-08
用途:
導通チェックのピー音が小さい

想像していたより一回り大きかったのが残念。
手に持って使う物は現物を持ってみないとわからないものです。
あとちょっと頑張って検電機能も入れてもらいたかった。
それと導通チェックのピー音が小さいです。
静かな室内ならまだしも、現場では数メートルも離れたらほぼ聞こえません。
品質や耐久性はHIOKIなので信用しています。

対象商品:
35747783
2017-05-08
用途:
自動ドア装置取り付け作業 、修理作業
レッドウッド 様 (建設業・工事業)

機能的には、満足ですが、もう少し薄くなると、持ち回りに負担が少なく保管しやすくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
35747783
2018-01-22
用途:
バッテリーなど充電系の点検時

トラックの場合バッテリーの上部が狭く通常のテスターで電圧点検時テスター画面が見えにくいが、ペンシルハイテスタは簡単に測定できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする