※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-432B-S ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752875 F-432B-S ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752875 F-432B-S ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752875 F-432B-S ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752875

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150本) 注文コード 35752875 品番 F-432B-S
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。

仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。
施工完了。
ねじ径M4 直径(mm)4 全長(mm)32 下穴径(Φmm)3.5 用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) トラスコ品番776-4235 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 質量(g)407 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする