タイヤビートブレーカー

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35753322 品番MTB-102
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

タイヤのビート部を落とす時に使用します。

適合タイヤサイズ
幅:4.5〜6.9インチ
リム:12〜14インチ
用途軽〜普通乗用車 サイズ450-10〜650-15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753322
2025-03-14
用途:
乗用車タイヤのビード落とし
その他業種

某タイヤメーカーショプが出張サービスで使用している同型だったので購入。鉄ホイールに5年付いていたタイヤでもすんなり一発でビードが落ちるので、作業の時短にもなるし、体力の消耗も少なくて良い。落としたタイヤサイズ、205/60-16、195/65-15,155/65-14。下部にホイール引っ掛け用のエルボーが付いているが、この部品の影響でかなりホイールに傷が付く。バスマットのようなクッションマット使うとか、なにか工夫が必要だ。

1人が参考にしています
対象商品:
35753322
2023-07-31
用途:
出張現場にてエアーバルブ交換作業

取扱説明書に、タイヤの下に厚さ30mm 幅40mm 長さ250mmの土台を置くと最近のスチールホイールも作業ができます。と記載がありましたが、三角コーンのウェイト(370mm角 厚さ30mm)を置いて作業をすれば、ホイールに傷も付かなく色々なホイールも作業可能になります。

11人が参考にしています
対象商品:
35753322
2022-05-15
用途:
ビード落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤチェンジャーのビード落としが壊れたので、手動のビード落としを購入しました。
ホイールを置く場所にアングルのような突起物があり、ホイールを傷つける可能性がありますので、サンダーか何かで削った方がいいです。

ビードを落とすには間違いないビード落としです。
現在1165/55R15のビードを落としましたが、楽勝でした。

2人が参考にしています
対象商品:
35753322
2019-01-26
用途:
自家用車のビート落としに購入しました。

1/25日にタイヤのビート落としを、したのですが。
ホイールはアルミホイールでした。
おもてのビートを、落とすのは何とかなったのですが。
裏のビートを落としていると、何だか変な感じがしたので、
ホイルのおもてを見てみるとホイルがキズだらけになっていました。
ビートブレーカーの下の上側にLアングルが付いていたので、
それでキズが付いたのでLアングルを切断しました。
今後は、使えると思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
35753322
2018-09-11
用途:
購入しました。

前にバイク用ビートブレーカーを車のタイヤビート用に使っていたのですが、壊れたので、思い切って車用のビートブレーカーを購入しました。
前から欲しかったのですが。
予算の事もありまして、ようやく購入出来ました。
もう少し安かったらと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35753322
2016-12-05
用途:
タイヤの組換え

前から欲しかったものです。以前はホイールに短く切ったアングルを当てながら叩いてビードを落としていましたが、早く、綺麗に、力を出さずにビードが落ちるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35753322
2015-11-17
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前(数十年前から)修理しながら使っていた物がついに壊れ同じ形だったので購入
スタッドレスシーズンこれで乗り越えられそうです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする