SIH-B224B-W 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業 35753873

SIH-B224B-W 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業 35753873 SIH-B224B-W 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業 35753873 SIH-B224B-W 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業 35753873

2口IHクッキングヒーター(200V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35753873 品番SIH-B224B-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな薄型設計
トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。
静かな運転音
通電時の運転音は、37dBと大変静か。
充実した安全機能
切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約445×520×98 電圧(V)200 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) コード長さ(m)0.7(2.0mm2 3芯ゴムキャブタイヤケーブル) 質量(kg)約7.0 ホワイト 直径(Φmm)(ヒーター)170 種類IHヒーター 消費電力(W)4000(2000×2) プラグ2極・接地極付 20A250V 温度調節範囲(℃)150〜200(6段階、右ヒーターのみ) 火力調節6段階(150W相当〜2000W) 安全機能やけど注意、切り忘れ防止、空焚き検知、鍋なし検知、揚げ物なべそり検知

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35753873 SIH-B224B-W 01666123 SIH-B224C-W 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする