ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35754144
品番
371-30
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。
文字内容
安全衛生教育修了者
寸法(mm)
30×70
質量(g/組)
11
トラスコ品番
739-3750
材質
PPステッカー
質量(g)
9
取付方式
ステッカー