印刷プレビュー

ニトリル極薄手袋(粉付き)

#2044 ニトリル極薄手袋(粉付き) 川西工業 35754957
 
#2044 ニトリル極薄手袋(粉付き) 川西工業 35754957   #2044 ニトリル極薄手袋(粉付き) 川西工業 35754957
(20件の商品レビュー)
注文コード
35754957
品番
#2044
内容量
1箱(100枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥841
販売価格(税別)
¥779

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
突刺し強度に大変優れています!
食品に混入しても発見しやすいブルー色
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
耐油性に優れています!
食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
サイズ
S
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
ブルー
全長(cm)
24(±1)
中指長(cm)
7.7
手の平幅(cm)
8.4
用途
衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。
トラスコ品番
421-8124
規格
食品衛生法適合
機能
耐突刺・耐油
粉有無
粉付
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 57

平均満足度:3.10  総レビュー件数:20 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 看護ケア

薄くて使いやすい。また破れにくく作業がしやすいです。

これは注文コード35754957についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中部学院大学 様 [2018-10-26]

満足度:

用途: 自動車整備

夏場の汗ばんだ手でも手にはめやすく重宝してます。そこそこ破れにくいので気に入りました。

これは注文コード35754975についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-16]

満足度:

用途: 掃除

他の方のレビューを見て「使う前から破れてる」って、それは言い過ぎだろと思いましたけど、
「本当に破けてる!」(笑)

小さな箱に商品を詰め込み過ぎて、圧力が手袋表面にかかり破損の原因になっているのではと感じました。

改善に努めて欲しいと思います。m(__)m

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-08]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え品質の改善に努めさせていただきます。
また、商品につきましては初期不良の可能性もございますのでお手数ではございますが一度弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけますでしょうか。何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 工場内作業(ビン缶選別作業)

耐油のゴム手袋の中にこの手袋をすると、ゴム手袋との密着力も良く、粉が着いてあるので装着も簡単で、社員に好評です。

これは注文コード35754966についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-20]

満足度:

用途: 自動車整備

破れやすいです。次回は、もう少し厚手
の物を購入しようと思います。

これは注文コード35754966についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-10]

満足度:

用途: 実験用

使い易いが着けるとき外すとき等がスムーズにできない
後は十分に使用にたえる。

これは注文コード35754966についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-14]

満足度:

用途: 西瓜の管理作業

手が荒れやすかったのですがこの手袋をしているおかげでかさかさが少なくなりました。

これは注文コード35754966についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-13]

満足度:

用途: 指の長さで注文したが・・

指の長さは、ピッタリだか手の甲がなかなか入らず苦労します。これを、手のひらで合わすと指がゆるゆるになります。ゴム系の多少高価な物で無いと納得するのに巡り会えないかも?

これは注文コード35754957についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。