白メリヤスウエス(中古生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1束(1kg×5袋) 注文コード35755106 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質
中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)、綿率95%以上
約5%はポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
種別中古 寸法(cm)約30〜50角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35755106 - 03332296 - 白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 1束(1kg×5袋) 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35755106
2011-03-10
用途:
機械等の油ふき取り、グリスのふき取り作業
株式会社エイジ・アップ 様

給水性も良く気持良く使いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする