DPMFML5P フレッシュマスク(活性炭入) TRUSCO 耳かけ プリーツ型 構造4層 35755483

DPMFML5P フレッシュマスク(活性炭入) TRUSCO 35755483 DPMFML5P フレッシュマスク(活性炭入) TRUSCO 35755483

フレッシュマスク(活性炭入)

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) サイズL 注文コード35755483 品番DPMFML5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。

形状プリーツ型 構造4層 サイズL ひもタイプ耳かけ 入数(枚)5 用途臭い、ほこりの多い作業に。 トラスコ品番359-9841 種別簡易マスク 寸法(mm)180×90(プリーツ前) 質量(g)4.3以下 粒子捕集効率(%)95(1〜2μ) 活性炭入り 材質(ノーズクリップ)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35755474
2024-07-18
用途:
家屋内環境状況の確認
建設業・工事業

自分の住んで居る前の家の住人が、化学物質的なものをまき散らしている状況が窺える為、我が身を守るために購入し、使用し始めている。良し悪しはまだ判らない。

3人が参考にしています
対象商品:
35755474
2024-05-15
用途:
印刷作業
関東積水樹脂株式会社 様 (製造業)

・顔あたりがいいと思います
・価格をもう少し抑えてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
42679524
2023-01-25
用途:
柔軟剤臭防止に

子どもサイズで良いです。
普通のマスクの様。活性炭は少ないので
化学物質過敏症軽症の方に

3人が参考にしています
対象商品:
35755474
2022-08-08
用途:
溶剤吹付時
製造業

通常のマスクですと効果が薄い為、活性炭入りのマスクを探しておりました。溶剤特有の臭気が軽減されているような気がします。
今後も使っていこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35755474
2021-04-07
用途:
しっかりした素材は必須。
永山建築 様 (建設業・工事業)

安心して使用出来ます。リピート間違い無し。衛生的でいつでもどこでも使用可能。

対象商品:
35755474
2020-12-06
用途:
業務中から普段使いまで幅広く利用
金融・保険業

見た目は白色のマスクですが,裏側は活性炭で黒くなっています。
個別梱包されていますので,予備用として携帯する際には便利です。
4層式マスクとは思えないくらいに息がしやすく,着けた感じも悪くありません。
ただ,少々鼻に付く臭いがあります。
これが無ければ,満点の商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
35755474
2020-02-05
用途:
研究室での作業時等の化学薬品等の予防

サイズ感、フィット感が丁度よく使いやすい。
後、活性炭が入ってるので予防効果も期待できる。

1人が参考にしています
2019-08-14
用途:
化学物質過敏症に
その他業種

良い点
・価格が安い
・見た目が普通のマスクと変わらず自然
・個包装で薄く、持ち運びに便利

いまいちな点
・防臭効果をあまり感じない

あまり臭いが気にならない場所へのちょっとしたおでかけや、夜寝るときの喉の保護に活躍しています

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする