曜日別特売
G00002A アルミグリップ ALCANhands 35755623

G00002A アルミグリップ ALCANhands 35755623
G00002A アルミグリップ ALCANhands 35755623

アルミグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2本)
内径(Φmm)
(R側)25、(L側)22
全長(mm)
(グリップ)153
形状
レール
注文コード
35755623
品番
G00002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,170

ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。
Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。
商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。

用途
Φ22.2用
内径(Φmm)
(R側)25、(L側)22
全長(mm)
(グリップ)153
形状
レール
注意
※イモネジを使用して固定するタイプのグリップは締め込みすぎるとスロットル開閉がスムーズに行えないケースが有りますので、ボンド固定の補助とお考えください。
※一部の車種で、取り付けに加工が必要なケースが有ります(スロットルスリーブを削る等)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする