薄型マグネットキャッチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35758441 品番TL-359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
取付面が吸着面と平行で取付が容易です。

材質/処理
(ベース)SPCC/Ni
(マグネット)ネオジウム/Ni
吸着力(N[kgf])約53.9[5.5] 用途計測機器・OA機器・家具・家電等 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)0〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付にはM2.6サラ小ねじ又はサラリベットを使用して下さい。
※取付パネル面の取付穴には面取り(C0.5以上)を施して下さい。
※本品は屋内仕様です。水濡れの恐れがある場所でのご使用は避けて下さい。
※マグネット(磁石)は、特性上衝撃には弱いので、直接接しないようにご使用下さい。※マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35758441
2024-05-31
用途:
いろんなものの固定

ブラケット付きで固定しやすくマグネットも強力で何に使っても安心できる。

対象商品:
35758441
2023-08-18
用途:
APのマグネット無しソケットホルダーに
株式会社川田商会 協栄自工 様

モノタロウ製ではマグネット付きしかないので、画像で判断して
APソケットホルダーを購入したらマグネット無しを購入してしまい、
どうしようか迷っている時に思いつきました。

丸い部分を少し削って、裏の溝に両面テープで2個貼りました。
とりあえずマグネット付きと同じ感じにはなりました。

モノタロウさんでAPのマグネット付きソケットホルダーを取り扱っていますが、
本家本元より安いし、次はマグネット付きかちゃんと確認しようと思います。

対象商品:
35758441
2020-01-18
用途:
趣味の吹矢台と矢抜きの接続
運輸・通信業

小型サイズなのに思った以上に磁力が強く、円柱にもしっかりくっついてくれました。
ボンドでくっつけて、上下を紐で縛りました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35758441
2019-09-26
用途:
機械工事
建設業・工事業

吸着力が強く協力に着きます。薄型で強力で気に入っています。

対象商品:
35758441
2017-03-15
用途:
イベント用看板の取付

しっかり取付け、なおかつ簡単に着脱できることが条件のイベント看板に使用しました。薄く、小型でありながら磁力が強いので目的を果たせました。

対象商品:
35758441
2014-12-10
用途:
BOX等の取付用

商品説明に「※取付にはM2.6サラ小ねじ又はサラリベットを使用して下さい。」となっていますが、M3サラ小ねじでも問題なく行けます。

1人が参考にしています
対象商品:
35758441
2014-11-10
用途:
自閉式引き戸を開けた時の固定をするため。

形も磁力も良かったです。

対象商品:
35758441
2014-10-02
用途:
工具の取り付け
建設業・工事業

意外と磁力がよわかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする