栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
防塵マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
約23[2.3]
注文コード
35758457
品番
TL-344-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
吸着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM
(マグネット)ネオジウム/Ni
(バックプレート・キーパー)SUS430
吸着力(N[kgf])
約23[2.3]
用途
クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
色
黒色
質量(g)
29
注意
※本品は製品の構造上、通常のマグネットキャッチに比べ、広い範囲に磁場が発生しますので、取扱い・保管時には十分ご注意下さい。また、通常のマグネットキャッチのようなヨーク・クッション部がありませんので、閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい。
※TL-344-2・2Wは、吸着面の指定はありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35758457
TL-344-1
09320315
TL-344-1
防塵マグネットキャッチ
栃木屋
1個
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました