栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
防塵マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35758466
品番
TL-344-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM
(マグネット)ネオジウム/Ni
(バックプレート・キーパー)SUS430
吸着力(N[kgf])
約23[2.3]
用途
クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
仕様
片面使用のみ/バックプレート付き
色
白色
質量(g)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品は製品の構造上、通常のマグネットキャッチに比べ、広い範囲に磁場が発生しますので、取扱い・保管時には十分ご注意下さい。また、通常のマグネットキャッチのようなヨーク・クッション部がありませんので、閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい。
※TL-344-2・2Wは、吸着面の指定はありません。