抜差クリーンヒンジ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)41.5 仕様 注文コード35758511 品番TH-147-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は質量・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。
取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。

材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨
(シャフト)SUS304
(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色
用途半導体機器・実験設備・医療機器等 仕様 質量(g)41.5 使用温度範囲(℃)-40〜80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする