材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)
(シャフト)SUSXM7/脱脂
(プラグ)POM/黒色
(プッシュナット)SUS
(ブラケット)SUS430/パレル研磨
寸法A(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)13寸法D(mm)14寸法E(mm)4寸法F(mm)27.6寸法G(Φmm)4.2寸法H(Φmm)11寸法J(mm)4寸法K(mm)10寸法L(mm)30.5寸法N(mm)11寸法P(mm)11.5寸法Q(mm)14寸法S(mm)4.2×5.2質量(g)19.5使用温度範囲(℃)5~40初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)1.08(±0.15)[11±1.5]RoHS指令(10物質対応)対応