ロッド用キャップ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35758624 品番 THA-324-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。

用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1、-2、THA-250等 質量(g)1 寸法B(Φmm)8 寸法A(Φmm)5.9 材質/処理エラストマー/原色 適合ロッド径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロッドを挿入すると、エラストマーとロッドが密着し内部の機密性が保たれるため、挿入力以上の抜去力が必要となりますが、より抜去力が必要な場合には、接着剤を併用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35758624
2011-09-27
用途:
TZR50Rのレーサーのシリンダーヘッドのアイシング防止のホースを外した際のめくらキャップ
ジールデザイン 様

本来の使用方法とは明らかに異なりますが いい感じです YEC製のめくらキャップはちょっとごついですが、そんなに圧がかかる場所ではないのでロッド用キャップで十分だと思います

MonotaROからの回答

弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見・ご不明な点などございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする