マグネットキャッチ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35758755 品番 TL-375-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

取付面が2方向選べるようになっています。

材質/処理
(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)
(ベース)ZDC/Ni
(ヨーク)SPCC/Zn
(マグネット)フェライト
(キーパー)SPCC/Ni
寸法A(mm)50 寸法B(mm)27 寸法C(mm)40 寸法D(mm)29 寸法E(mm)18 寸法F(mm)4×3.2 吸着力(N[kgf])約83.3[8.5] 用途配電盤・分電盤・工作機械等 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
ネットの留め付け
有限会社HBリペイント 様 (建設業・工事業)

期待通り強力な磁力で満足してます。また必要な時は使用したいと思います。

対象商品:
35758764
2022-05-30
用途:
扉の固定
サービス業

吸着力があるのでね扉がぴったりと閉まります。取付方向も2か所あるので、便利です。

対象商品:
35758737
2021-06-01
用途:
収納boxの蓋固定。

思っていたより磁力が強かった。ワンサイズ小さくても良かった。

対象商品:
35758721
2019-09-25
用途:
ドア用
サービス業

風でかってに開く扉の固定用で買いました。思った以上に磁力が強くて間にシールを貼り付けて磁力を加減しました。かなり強力でした。

対象商品:
35758746
2019-10-07
用途:
部屋の戸締まりの簡易化
農・林・水産業

想定以上の磁力でしたので、磁石相手方のプレートに紙を貼り付けて、引力を調整しました。

対象商品:
35758755
2017-10-27
用途:
看板の扉
中村精工有限会社 様

90度違った方向に2か所取り付け穴が開いていたので、マグネットキャッチを取り付けるブラケットをうまく取り付けることができた。

対象商品:
35758721
2016-05-13
用途:
防音ボックスの扉保持用

サイズを確認してませんでしたが、届いてみたらかなり大きなマグネットキャッチでした。
保持力がとても強くもうちょっと弱いものでも良かったかと感じました。
ネジ穴もしっかりしており、信頼出来る作りです。

対象商品:
35758721
2020-08-11
用途:
冷凍庫の修理
株式会社吉成産業 様

購入時からマグネットパッキンの吸着力が弱く隙間から冷気が逃げることが有ったので扉に鉄板曲げ加工、本体側面にステン板を加工しキャッチャーを取り付け扉がより強く閉まるようにセットしました。取り付けは本体に穴を開けたくないのでモノタロウ強力両面テープを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする