TL-376W 防塵薄型マグネットキャッチ 栃木屋 35758773

TL-376W 防塵薄型マグネットキャッチ 栃木屋 35758773
TL-376W 防塵薄型マグネットキャッチ 栃木屋 35758773

防塵薄型マグネットキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35758773品番TL-376W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。

用途
クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM
(マグネット)ネオジウム/Ni
(バックプレート・キーパー)SUS430
吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上質量(g)5色調白色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付にはM3サラ小ねじを使用し、キーパー側取付パネルの取付穴には面取り(C0.5以上)を施して下さい。
※本体取付用M3サラ小ねじの締付トルクは、0.2N・m(2.0kgf・cm)としネジロック等の緩み止め処置を施して下さい。
※閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758782
2021-03-10
用途: 開閉ドアの固定に使用
エービーシーエンジニアリング株式会社製造業

磁力が弱く、使えなかった。結局、ボールキャッチに変更した。

1が参考にしています
対象商品 : 35758782
2018-09-29
用途: 扉の蓋に

プラスチック製の本体の中に磁石が入っていて、裏側は蓋がされています。磁力はあまり強くないですが、本体が薄く、見た目もすっきりと収まります。

2が参考にしています
対象商品 : 35758773
2017-02-19
用途: 開閉扉の応急処置
製造業

屋外にある扉の開閉用に購入しましたが、特に問題なく使えます。応急処置のため、ネジではなく、粘着力の強い両面テープで固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする