フリーストップヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35758825 品番TH-144-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

任意の角度で静止できるヒンジです。
ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。

材質/処理
(ケース)A603S/アルマイト(白色)
(シャフト)SUSXM7/脱脂
(プラグ)POM/黒色
(プッシュナット)SUS
(ブラケット)SUS430/パレル研磨
寸法A(mm)20 寸法B(mm)15 寸法C(mm)11 寸法D(mm)13 寸法E(mm)3 寸法F(mm)24.3 寸法G(Φmm)3.2 寸法H(Φmm)10 寸法J(mm)3 寸法K(mm)8 寸法L(mm)27 寸法N(mm)10 寸法P(mm)10 寸法Q(mm)13 寸法S(mm)3.2×4.2 用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 質量(g)13.5 使用温度範囲(℃)5〜40 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓋1枚に対し2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取り付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35758825
2014-11-13
用途:
器具の固定

金具の固定に使用しましたが、角度を調整するには指先だけではびくともせず難儀します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする