栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
上蓋用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35758852
品番
TM-300-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。
止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
材質/処理
アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)
(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7
(ストッパーカラー)SUS303
(スプリング)SUS304-WPB
(ワッシャー)PA/原色
(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304
左右区別
右
用途
計測機器、通信機器等
型式
右付
質量(g)
40
許容荷重(N[kgf])
88.2[9]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サラねじ又は、サラリベットで取り付けの場合は、取り付け側に面取り加工を施して下さい。