ケーブルタイ

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300本) セット内容(CV-100)白×100本、赤・黄・青・緑×各25本、(CV-200)白×50本、赤・青×各25本 注文コード35763935 品番CP-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は全長・セット内容・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。

セット内容
(CV-100)白×100本、赤・黄・青・緑×各25本、
(CV-200)白×50本、赤・青×各25本
耐温度性(℃)-40〜85 UL規格94V-2 No.E97527認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
自動車整備時
大島自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手良かったです。
また注文しようかと思います。

対象商品:
35763883
2019-03-03
用途:
色んな作業で
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

工事現場、自動車整備、DIYなど用途は色々で本数が多くて助かります。使用感に問題はありません。

対象商品:
35763865
2018-07-24
用途:
バイクのカスタム
製造業

細いので目立たないのでいろいろな用途に使えて便利です

対象商品:
35763883
2017-12-02
用途:
いろんな物を、束ねるときの使用
カーサポートO&K 様

初めて購入ですが、問題も無く 思っていたものが届きました。 タイラップだけで
量販店には行きませんので!

対象商品:
35763865
2016-01-31
用途:
配線を束ねるため

使い買っては普通なので問題は無いです。
出来れば幅が広い物もあるともっと使う範囲が広がるようにも思えます。
柔らかい配線を束ねるときに必要以上に食い込んでしまう時があり幅の広い商品をに変えていますが、幅が広い商品は長さが必要以上に長くて無駄が多すぎる気がするので!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35763944
2012-01-30
用途:
識別
株式会社フロンティアエンジニアリング 様

説明には、色の種類にピンクが入っていたのですが届いてみたら、ピンクが入っていなくて黄色が二種類入っていました。説明はきちんと書いてほしいですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
こちらの商品は商品情報どおりピンクのケーブルタイもラインナップされている商品となりますので、初期不良の可能性がございます。無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
35763944
2011-06-16
用途:
車輌・工場 配線処理
株式会社 コレクトコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品自体が小さすぎる・少したよんない気がする
大きいサイズの物も欲しい

対象商品:
35763944
2011-06-16
用途:
自動車・工場配線処理
株式会社 コレクトコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

cp-1000とcp-300の映像が逆に載っているので商品違いが届きました、モノタロウさんはこんなんばっかリです

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので、無償にて返品・交換とさせて頂きます。お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする