EXP-M202 レーダースコープ(GPS&レーダー探知機) ユピテル 35764775

EXP-M202 レーダースコープ(GPS&レーダー探知機) ユピテル 35764775 EXP-M202 レーダースコープ(GPS&レーダー探知機) ユピテル 35764775

レーダースコープ(GPS&レーダー探知機)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35764775 品番EXP-M202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シートスイッチ採用(バックライトLED内蔵)
極薄ボディ 最薄部10mm。
表示画面のON/OFFカンタン切替できるハーフミラー加工。OFFにすれば全面ミラーとして使える!
自車を中心に半径1km圏内にある複数のGPSターゲットを同時に表示! ターゲットと自車の位置関係が一目瞭然!
それらターゲットの注意度を3色のアイコンで識別表示し、直感的にわかる警報を実現!
さらにオービスに接近すると、リアルなグラフィックで種類をわかりやすく警報!制限速度と走行速度も表示します。
選択可能な待受5画面。
1、時計表示(OFFにもできます)
2、走行速度表示
3、カレンダー表示
4、エコドライブ表示
5、測位情報表示
5バンド受信機能
GPS+無線2バンド+XバンドKバンド
誤警報低減機能。自動ドアや反対車線のターゲットなどが原因で発生する誤警報を手動操作することなく自動的に識別し、自動キャンセル登録。
次回に同じ箇所では警報を鳴らしません。

仕様
【GPS18識別】
ループコイル、LHシステム、新Hシステム、レーダー式オービス、
トンネル内オービス、トンネル出口ターゲット、オービス制限速度、マイエリア、取締エリア、検問エリア、取締・検問圏外識別、交差点監視ポイント、信号無視抑止システム、駐禁監視エリア、Nシステム、交通監視システム、警察署、事故多発エリア
【無線2バンド識別】
カーロケ無線、取締無線
【レーダー波3識別】
ステルス波、通常レーダー波、キャンセル告知、レーダー波受信レベル5段階表示
用途12V車専用。左ハンドル車にも対応。 ミラー寸法(mm)243(平面鏡) 液晶サイズ2.0インチ データ数(取締/検問) 8000件以上 データ記録件数(GPS)16000以上
注意
※オービスは、2km(高速道のみ)/1km/500m/通過をポイントごとに警報(告知)し、距離をカウントダウン表示します。
カーロケ無線識別やベストパートナー機能は、新型カーロケ無線が導入されている地域や新たに移行した地域でははたらきません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35764775
2012-07-28
用途:
車に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり正確な反応は出ませんね。
わかりきったことですが、高速走行中も一般道の案内がある。
規定速度で走ってはいるもののちょっとドキッとします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付可能なミラーの大きさは?
回答:
縦52mm以上、横88mm以下であれば取付可能です。
2011-10-31

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする