フ-U321B レバーファイルEZ コクヨ 35765265

 

フ-U321B レバーファイルEZ コクヨ 35765265 フ-U321B レバーファイルEZ コクヨ 35765265 フ-U321B レバーファイルEZ コクヨ 35765265 フ-U321B レバーファイルEZ コクヨ 35765265

レバーファイルEZ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード35765265 品番フ-U321B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを押すだけでワンタッチ開閉。使いやすいレバーファイルが登場。「あける」ボタンを押すだけでロックを解除できます(従来のように横にずらす必要がありません)。レバー部分・紙押さえ部分共にプラスチック製で、デザインがソフトになり、開閉時に指が痛くなりません。

サイズB5タテ 収納枚数(枚)120 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)20 とじ厚(mm)12 材質(表紙)PP 外形寸法(幅W×高さH)(mm)217×267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35765283
2021-07-15
用途:
書類の保管
製造業

書類に穴をあけるのが好きではないのでファイルはZファイルをよく使います。
このファイルは、さすがコクヨ!!作りもしっかりしているし レバーにも指を痛めない工夫つき、満足です

対象商品:
35765283
2016-03-26
用途:
資料の個別ファイリング

穴を開けなくても良いので、もらった資料を速やかにファイルすることができ、ムダがありません。カラーバリエーションもあるので、用途に分けてファイリングでき、便利かつわかりやすい。

対象商品:
35765265
2016-03-04
用途:
書類の整理

レバー部分がボタンになっているので、手が痛くなりにくく使いやすいです。

しいて言えば、反対側にミニポケットもあったら・・・と思います。

対象商品:
35765283
2018-09-27
用途:
書類の保管
103産業株式会社 様

軽く開け閉めができ、かなりの量を綴じることができるので、ずっと
愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする