用箋挟(クリップボード)

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35765606 品番 ヨハ-28
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5〜11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。

サイズA4 縦(mm)322 横(mm)235 タイプタテ 材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合) 用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。 エコマーク認定認定 マグネットなし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 035

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
牛農場で使用

農場で子牛の健康チェック等の各種記録を取る際に使用しています。コクヨブランドは品質が良く長い目で見たらお買い得だと思います。
また注文させていただきます。

2026-02-20
用途:
図面や工程表を挟む

汚れが目立ちにくいグレーを購入しました。紙を挟む部分が少し小さく感じますが、使用する分には問題ありません。今後も購入していきます

2025-09-18
用途:
現場の記録紙を挟む用
個人のお客様

こちらの用箋ばさみマグネットクリップを一緒に機台にはりつけて、1日の作業記録を記入します。落としても割れず丈夫なのがよいです。

2025-08-28
用途:
現場での立会い用に
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

まだ、使用していませんが本当は青が欲しかったので、青も追加していただきたいと思います。

2024-10-16
用途:
運搬作業
株式会社大石 様

昭和男子には、クリップボードはこれを渡せば笑顔で使用してくれます。
オシャレなクリップボードでは、使いにくい・バネが緩い・直ぐに割れる等の苦情の嵐。

2人が参考にしています
2025-01-07
用途:
書類のまとめ用
教育・研究機関

様々なサイズをこのシリーズで揃えています。長年使っていますが、今のところボードが曲がるようなことはありません。ペンばさみがもっと太いものが挟めるとありがたいです。

2024-12-11
用途:
日報用に

近所のホームセンタで取り扱いをやめてしまったので、モノタロウさんで買えて助かります。

対象商品:
34678822
2024-01-22
用途:
事務作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

朝礼の出席者にサインしてもらうのにA3サイズがあると便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする