アルカリ乾電池 単2

(439件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 35766832 品番 単2
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。

タイプ単2形 電圧(V)1.5 本数20本
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 439
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
早朝の散歩時にライトに使用しています。
森山 様 (農・林・水産業)

一般的にモノタロウの乾電池は、ライトや点滅灯に使用すると長く使用できますので、交換することが少なくてよいです。

2025-08-29
用途:
所有している測定器の駆動
運輸・通信業

単2アルカリ乾電池を10本必要とする
電子機器です。何の問題なくチェック出来ました。
10本入りの販売を希望する。

1人が参考にしています
2025-10-21
用途:
液漏れが少ない
その他業種

単4、単3、単2、単1と各種在庫しています。
モノタロウ特価のときに数箱ずつ購入。
液漏れが少なく安心して使用できています。
安価なので嬉しく思っています。

対象商品:
14733383
2025-10-17
用途:
時計用
製造業

少量でもお安いので、都度必要分だけ購入できて助かります。
また、数字で大きく表示されているので、高齢の親にもわかり易く、重宝しています。

2025-10-13
用途:
実験装置・リモコン類の駆動電源に使用
教育・研究機関

持ちが良く、長時間駆動の装置でも安定して電圧を保ってくれます。コストパフォーマンスも高く、信頼して使えます。ただし、残量表示や過放電防止機能があればさらに安心して使えると思います。

2025-11-04
用途:
何回もリピートしています。
その他業種

安くて必要十分な内容です。何回もリピートしています。

2025-07-12
用途:
猫のよらず電波発振器にしよう、
有限会社播田屋 様

価格が安いので使用している。充電式の1.5ボルトの電池をしようしたい、

2025-07-11
用途:
懐中電灯 ロボット掃除機
製造業

アルカリ電池としては安いのでまとめて購入しています。コストパフォーマンスはいいほうだと考えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする