アルミパンチング

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35767225 品番 PA35-324
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。

材質アルミ(A1050) 幅(mm)200 長さ(mm)400 厚さ(mm)0.3 穴径(Φmm)3 穴ピッチ(mm)5 用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
換気口のコウモリ除け
サービス業

居室の小さな換気口(外気取入口)にコウモリが入り込んでその下がフンだらけになっていた。
材質がアルミなので加工が簡単でした。切れなくなった文具のハサミで切断できました。金切りハサミ不用。

2025-07-21
用途:
屋根や床下の補修作業
株式会社 PSC 様 (サービス業)

切断や曲げなども容易くできて助かります。
大判サイズなので大きな補修箇所にも対応できて助かりました。

対象商品:
01059065
2025-04-06
用途:
バイクのマフラーサイレンサーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したチャンバーが爆音な為、グラスウール増しのベースに使用しました。ハサミでカットでき、柔らかい材質なので円筒型に成形が楽にできました。

1人が参考にしています
2024-11-09
用途:
住宅軒天部キツツキによる穴あけの補修
エクステリアこばやし 様 (建設業・工事業)

素材が柔らかく薄いため切断や曲げが容易でした。
キツツキが今後また穴を開けてしまうか強度上やや不安は残りますが当面様子見です。
もッと厚みがある強固な物にする必要があるかもと思っております。

対象商品:
35767234
2023-02-14
用途:
防虫網として
建設業・工事業

製品は良好ですので、5枚単位とかでより安価になればと思います

対象商品:
07015933
2024-01-06
用途:
アルミフレームの製作
その他業種

商品は問題ないのですが、梱包に問題があります。この商品は「厚さ0.3mm」と、大変薄いアルミ板なのですが、段ボールの一番下に置かれ、その上にアルミフレーム材等の重量物が置かれていたので、結果アルミ板は不規則に折れ曲がり、修正が困難なほどでした。幸い、この商品の使用場所が、今回は目に見えない場所なので、少々の折れ等の痛みは許容できますが、次回から、このような「傷みそうな物」は、モノタロウさんでの発注は考えてしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
07015924
2020-03-05
用途:
手作りのアクセサリー
西山町内会 様

ままああです

対象商品:
35767234
2019-02-10
用途:
インテリアとしての壁面収納
Studio Dear... 様 (サービス業)

表面処理、切断面の処理も丁寧でとても満足できる商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする