デスポカバー(ワンタッチ自動車カバー)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 35769142 品番 M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

マスキング時間の大幅な短縮。
作業能率のアップ。
簡単にマスキング。
クラウン、セドリッククラスもスッポリカバー。
風での外れ、カバー上下動をとめ、スレ傷防止(ボディ腹ひも付き)。

寸法(mm)3600×6500 透明 適合車種普通車・一般ワゴン車 用途塗装飛沫・汚泥飛沫防止
注意
※このカバーはポリエチレンフィルムではありません。真夏でも安心して使える耐熱フィルムを使用しております。(名古屋市工業研究所100℃試験にパス)
※このカバーは耐熱フィルム仕様です。日陰でボディ塗装との化学変化は起こりませんが、日中で再塗装車の塗装トラブルは責任を負いかねますので、2時間単位で塗装に変化がないかチェックしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35769142
2018-08-28
用途:
塗装時の車体カバー
河守モータース 様

以前にも購入しましたので、前回と同じですが、価格のわりには使いやすいです。もう少し丈夫だと良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする