シーリングテープジャスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 35769273 品番 SJ6-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。

他社品番インレット品番:080603 幅(mm)6 長さ(m)5 用途交換パーツの補修用シーリング剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ずプライマー、専用ローラーを御使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35769273
2019-11-25
用途:
ボンネットフードのシーリング

楽にシーリングができます。プライマーと液体シーリングも必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
35769273
2016-11-17
用途:
車の補修
塩屋自動車板金塗装工場 様

コーオキング より 綺麗な仕上がりが 出来るので
シーリングテープは お勧めの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする