※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーチテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)12 厚さ(mm)3 注文コード35769386 品番AT12-3
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は幅・厚さ・他社品番6種類から選べます 他の種類を見る

新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
タイヤハウス専用テープ状シーラー。

幅(mm)12 厚さ(mm)3 長さ(m)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35769404
2021-11-29
用途:
塗装工事の時の目地埋め
株式会社 SEIDAI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

張りやすくてきれいな仕上がりになった。幅広の種類がもう少し欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする