Y型ワッシャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード35769492 品番SP-390-2
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鈑金作業の引き出し用溶植ワッシャーです。
全長が95mmあり、せまい間隔で溶植をすることができます。(従来の丸型ワッシャーでは不可能でした。)
フック穴は楕円形で26.5mmあり、ワイドです。これは、高低差のある凹みに対して溶植した複数のワッシャーに、引き出し用のフックが同時に引っ掛けられるように設計しています。何回にも分けず一度に引くことができます。

全長(mm)95 危険物の類別非危険物 穴径(mm)26.5
注意
※爪付フックで手引き、またはスライドハンマーにより引き出しができます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35769492
2015-05-06
用途:
鈑金
小島自動車 様

良いね( ̄▽ ̄)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする