クッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35770621 品番 940ER-FR100 Φ2.3mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)12 取付座(mm)100×65 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)143〜135 材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.434E-FR100 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.3 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする