車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)18
取付座(mm)100×65
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)143〜135
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
形状固定車
車輪幅(mm)27
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
車輪No.434E-FR100
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.6
偏芯E1〜E2(mm)30〜33
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪