レインワーク

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35770682 品番 1800
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡易な用途に向く代表的なワーキングレイン。防水素材PVCフィルム、 雨の侵入を防ぐ二重袖など機能も充実しています。
スナップにより取り外し可能なフード付き。
襟元の前立て、袖口は二重袖で水の浸入を防ぐ。
左胸内側にはちょっとしたものを収納できるポケット付き。

ネイビー サイズLL 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)88〜96 裄丈(cm)86 着丈(cm)80 股下(cm)78 セット内容上下 混率(%)PVC(塩ビ)100%(シングル) ウエスト(cm)124/54 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
畑仕事など
有限会社 寿商事 様

問題なく使っています、可もなく不可もなく普通です。

対象商品:
35770673
2020-06-06
用途:
資材 カゴ等の洗浄時
隆盛丸 様

強度 耐久性は判りませんが、軽くて思った以上にしなやかなので軽作業時には重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35770691
2023-07-02
用途:
雨の日、仕事でバイクに乗る時

高いカッパのゴアテックスを仕事で使用していますが、当り外れがあるのか、私のは、ズボンの太もも 辺りが5回目で「浸みてきました」残念です。。しかし、カッパは、高くても、安くても、浸みてはなりません。。このカッパ(レインワーク)は、塩ビ なので、多少むれますが、雨は浸みません(下のみ、ゴアテックスの上に履いてます)。。コスパ最高のカッパです。。

1人が参考にしています
対象商品:
35770691
2016-09-01
用途:
作業用

この値段は確かに安い!でもそれ以上にちゃっちい。。
この値段では限界なのかな?
使い捨てにしては高いし、長く使うにはすぐ破けそうだし。。。
次は高くても良い物を買おうを思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35770673
2016-09-29
用途:
雨の日
建設業・工事業

考えていたより、薄目でした。少ない雨の日用ですね。

対象商品:
35770691
2016-06-09
用途:
ウッドデザインワークス 様

一日でやぶれただめ

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
35770673
2016-02-06
用途:
雨の日の作業に
EM商会 様

すぐに、裾が破けました。残念。

MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2016-03-09
用途:
水作業

股の合わせ目がすぐ剥がれた。安かろうモノタロウ

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする