水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
オープンラウンドアイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35770761
品番
ORI-6
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
質量(g)
32
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
6
材質(本体)
ステンレス
種類
ラウンドアイ
寸法T(mm)
2.5
寸法A1(mm)
40
寸法h(mm)
17.5
寸法A2(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15