水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ウォールフック
ウォールフックPD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35770795
品番
PDH-2
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法H(mm)
34
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
54
寸法S(mm)
9
寸法T(mm)
4.5
寸法W(mm)
17.5
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス
質量(g)
64
タイプ
曲面用
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15