水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
ロングアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35770813
品番
PDL-6
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
48
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
22
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
24
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
14
材質
ステンレス
質量(g)
28
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2