※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
ロングアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35770847
品番
PDL-9
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B1(mm)
100
寸法B2(mm)
83
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
27
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
48
寸法d(mm)
6
寸法h(mm)
15
材質
ステンレス
質量(g)
101
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59