曜日別特売
LTS-6 ロングアイスクリュー 水本機械製作所 35771041

LTS-6 ロングアイスクリュー 水本機械製作所 35771041
LTS-6 ロングアイスクリュー 水本機械製作所 35771041

ロングアイスクリュー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)16
内容量1個注文コード35771041品番LTS-6
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)12寸法B(mm)50寸法E(mm)6寸法H(mm)28寸法L(mm)16仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)質量(g)21種類ボルト・スクリュー寸法D(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.59RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459506
2022-06-19
用途: 電線支持
その他業種

ステンレス製は、なかなかないので助かった。
海が近いので。

対象商品 : 35771041
2021-10-07
用途: 屋根上のエアコン室外機の固定

室外機を瓦の上に置いています。木製の戸袋に金具を挿してステンレスの針金で固定してありました。真鍮の金具が錆びていて挿してある木部の色が変わっていたのでステンレス製にしました。戸袋の再塗装を自分でしたついでに交換しました。数年経ちましたが錆もないしモノはしっかりしていていいと思います。

対象商品 : 35771023
2020-05-27
用途: ロープアンカーに使用
農・林・水産業

固定滑車、動滑車を結ぶロープのアンカーとして使用、バイク一台フロント持ち上げてもびくともしない。買って良かった逸品。

対象商品 : 35771041
2017-04-06
用途: オーニングの固定用

SUS304だけあって3年ほど経過してもまったく錆びる気配なし。
また、ホームセンターよりも安く手に入り満足です。

対象商品 : 35771041
2016-05-03
用途: ワイヤーの起点

強度不足でした

対象商品 : 39459506
2013-10-14
用途: 子供用ハンモック

木造の柱部にねじ込み使用しましたので、何とか強度もつかと思いますがワンサイズ大きい商品あればベストでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39459506
2013-02-07
用途: 空中線塔支線固定
有限会社ハタナカプロダクション

非常に丈夫でさびにくく、とてもよい商品です。「LTS-3」~「LTS-8」は他のアイボルト類と同様に「FA・メカニカル部品>ねじ・ボルト・釘・ビス」や「工事用品 > 建築金物」から「関連商品」としてすぐに見つかりましたが、「LTS-10」という型番は知らなかったので、カタログ上から見つけることができませんでした。いったん「水本機械製作所」さんのホームページで型番を調べてから「LTS-10」という型番をMonotaRoさんの検索画面に入力してみると、「 梱包・物流・清掃・オフィス用品」に「LTS-3」~「LTS-8」とは別の場所にやっとのことで「LTS-10」を見つけることができました。ユーザとしては名称や型番の知らない商品を、用途に合わせて探したいものも多く存在します。できれば、「シャックル」「シンプル」「ターンバックル」「ワイヤクリップ」などの同類の商品は、ホームセンターや金物店と同様に、「FA・メカニカル部品>ねじ・ボルト・釘・ビス」や「工事用品 > 建築金物」から見つけられるようにしていただけると、今後利用しやすくなります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。さまざまな角度から検索されるお客様がおられますので、すべてのご希望に沿うことは難しいのですが、今回ご指摘いただいた「LTS-10」は「LTS-3」~「LTS-8」のサイズ違いでありましたため、同じグループ内に移動させていただきました。有難うございました。今後もできるだけ商品を探しやすくしていきたいと考えておりますので、引き続き今回のように具体的にご指摘をいただけると有難いです。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39459506
2013-02-04
用途: 空中線塔支線固定
有限会社ハタナカプロダクション

ワンランク下のLTS-8と比べわずか太さ2mmの違いで使用荷重が約2倍もあり、おすすめです。水本機械製作所さんのステンレス金具は丈夫でさびにくく使い勝手がよくできているので、とても気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする